My40形6900連調 ライトユニット

My40形6900連調 ライトユニット - 三菱電機My40形6900連調 ライトユニット - 三菱電機My40形6900連調 ライトユニット - 三菱電機My40形6900連調 ライトユニット - 三菱電機My40形6900連調 ライトユニット - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76034781EL-LU47053DAHZ6500164.7 (200V時)6640昼光色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034790EL-LU47053NAHZ5000171.2 (200V時)6900昼白色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034799EL-LU47053WAHZ4000170.7 (200V時)6880白色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034808EL-LU47053WWAHZ3500163.5 (200V時)6590温白色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034817EL-LU47053LAHZ3000158.8 (200V時)6400電球色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする