EL-LU47053LAHZ My40形6900連調 ライトユニット 三菱電機 76034817

My40形6900連調 ライトユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
光色
電球色
注文コード
76034817
品番
EL-LU47053LAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
色温度(K)
3000
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.8 (200V時)
光束(Lm)
6400
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
電球色
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする