My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム

My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76016845MY-VC450500/DAHTN6500188.8 (200V時)4930昼光色
70,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016861MY-VC450500/NAHTN5000195.4 (200V時)5100昼白色
70,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016870MY-VC450500/WAHTN4000195.4 (200V時)5100白色
70,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016879MY-VC450500/WWAHTN3500192.7 (200V時)5030温白色
70,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016888MY-VC450500/LAHTN3000189.2 (200V時)4940電球色
70,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017850MY-VC450502/DAHTN6500188.8 (200V時)4930昼光色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017859MY-VC450502/NAHTN5000195.4 (200V時)5100昼白色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017868MY-VC450502/WAHTN4000195.4 (200V時)5100白色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017877MY-VC450502/WWAHTN3500192.7 (200V時)5030温白色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017886MY-VC450502/LAHTN3000189.2 (200V時)4940電球色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする