三菱電機
My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光色
昼光色
注文コード
76016845
品番
MY-VC450500/DAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
6500
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
188.8 (200V時)
光束(Lm)
4930
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼光色
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当