曜日別特売

My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付

My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
定格消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021551MY-VS440504/DAHTN20.5 (200V時)6500189.7 (200V時)3890昼光色
¥57,600
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021560MY-VS440504/NAHTN20.5 (200V時)5000195.1 (200V時)4000昼白色
¥57,600
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021569MY-VS440504/WAHTN20.5 (200V時)4000195.1 (200V時)4000白色
¥57,600
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021578MY-VS440504/WWAHTN20.5 (200V時)3500193.6 (200V時)3970温白色
¥57,600
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021587MY-VS440504/LAHTN20.5 (200V時)3000190.2 (200V時)3900電球色
¥57,600
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022795MY-VS440501/DAHTN20.7 (200V時)6500187.9 (200V時)3890昼光色
¥42,300
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022811MY-VS440501/NAHTN20.7 (200V時)5000193.2 (200V時)4000昼白色
¥42,300
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022820MY-VS440501/WAHTN20.7 (200V時)4000193.2 (200V時)4000白色
¥42,300
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022829MY-VS440501/WWAHTN20.7 (200V時)3500191.7 (200V時)3970温白色
¥42,300
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022838MY-VS440501/LAHTN20.7 (200V時)3000188.4 (200V時)3900電球色
¥42,300
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする