曜日別特売
MY-VS440504/LAHTN My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付 三菱電機 76021587

My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
定格消費電力(W)
20.5 (200V時)
光色
電球色
注文コード
76021587
品番
MY-VS440504/LAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
定格消費電力(W)
20.5 (200V時)
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
190.2 (200V時)
光束(Lm)
3900
光色
電球色
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする