My40形4000省電固定 埋込220幅

My40形4000省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅 - 三菱電機
長さ(mm)
1254
幅(mm)
250
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008400MY-B440503/DAHTN3.2636500184.8 (200V時)3770
41,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008409MY-B440503/NAHTN3.2635000189.7 (200V時)3870
41,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008418MY-B440503/WAHTN3.2634000189.7 (200V時)3870
41,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008427MY-B440503/WWAHTN3.2633500188.2 (200V時)3840
41,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008436MY-B440503/LAHTN3.2633000185.2 (200V時)3780
41,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010895MY-B440504/DAHTN3.1296500190.6 (200V時)3890
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010911MY-B440504/NAHTN3.1295000196.0 (200V時)4000
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010920MY-B440504/WAHTN3.1294000196.0 (200V時)4000
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010929MY-B440504/WWAHTN3.1293500194.6 (200V時)3970
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010938MY-B440504/LAHTN3.1293000191.1 (200V時)3900
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする