MY-B440503/DAHTN My40形4000省電固定 埋込220幅 三菱電機 76008400

My40形4000省電固定 埋込220幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
昼光色
光束(Lm)
3770
注文コード
76008400
品番
MY-B440503/DAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
63
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
184.8 (200V時)
光束(Lm)
3770
長さ(mm)
1254
幅(mm)
250
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼光色
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする