曜日別特売

My40形5200省電連調 埋込220幅

My40形5200省電連調 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込220幅 - 三菱電機
長さ(mm)
1254
幅(mm)
250
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
内容量
1組
全15種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008601MY-B450503/DAHZ3.26326.1 (200V時)6500182.7 (200V時)
¥48,700
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008610MY-B450503/NAHZ3.26326.1 (200V時)5000189.2 (200V時)
¥48,700
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008619MY-B450503/WAHZ3.26326.1 (200V時)4000189.2 (200V時)
¥48,700
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008628MY-B450503/WWAHZ3.26326.1 (200V時)3500186.5 (200V時)
¥48,700
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008637MY-B450503/LAHZ3.26326.1 (200V時)3000183.1 (200V時)
¥48,700
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011096MY-B450504/DAHZ3.12926.1 (200V時)6500188.8 (200V時)
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011105MY-B450504/NAHZ3.12926.1 (200V時)5000195.4 (200V時)
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011121MY-B450504/WAHZ3.12926.1 (200V時)4000195.4 (200V時)
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011130MY-B450504/WWAHZ3.12926.1 (200V時)3500192.7 (200V時)
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011139MY-B450504/LAHZ3.12926.1 (200V時)3000189.2 (200V時)
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011148MY-B440504/DAHZ3.12920.4 (200V時)6500190.6 (200V時)
¥47,400
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011157MY-B440504/NAHZ3.12920.4 (200V時)5000196.0 (200V時)
¥47,400
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011166MY-B440504/WAHZ3.12920.4 (200V時)4000196.0 (200V時)
¥47,400
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011175MY-B440504/WWAHZ3.12920.4 (200V時)3500194.6 (200V時)
¥47,400
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011191MY-B440504/LAHZ3.12920.4 (200V時)3000191.1 (200V時)
¥47,400
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする