曜日別特売
MY-B450503/WWAHZ My40形5200省電連調 埋込220幅 三菱電機 76008628

My40形5200省電連調 埋込220幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
温白色
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
光束(Lm)
4870
注文コード
76008628
品番
MY-B450503/WWAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
63
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
186.5 (200V時)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
250
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
光束(Lm)
4870
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
温白色
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする