曜日別特売

My40形5200連調 埋込300幅

My40形5200連調 埋込300幅 - 三菱電機My40形5200連調 埋込300幅 - 三菱電機My40形5200連調 埋込300幅 - 三菱電機My40形5200連調 埋込300幅 - 三菱電機My40形5200連調 埋込300幅 - 三菱電機My40形5200連調 埋込300幅 - 三菱電機My40形5200連調 埋込300幅 - 三菱電機My40形5200連調 埋込300幅 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
幅(mm)
色温度(K)
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76011751MY-B450535/DAHZ12743303.8636500
¥45,100
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011760MY-B450535/NAHZ12743303.8635000
¥45,100
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011769MY-B450535/WAHZ12743303.8634000
¥45,100
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011778MY-B450535/WWAHZ12743303.8633500
¥45,100
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011787MY-B450535/LAHZ12743303.8633000
¥45,100
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012250MY-B45053/25/DAHZ12843404.21076500
¥47,900
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012259MY-B45053/25/NAHZ12843404.21075000
¥47,900
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012268MY-B45053/25/WAHZ12843404.21074000
¥47,900
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012277MY-B45053/25/WWAHZ12843404.21073500
¥47,900
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012286MY-B45053/25/LAHZ12843404.21073000
¥47,900
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする