曜日別特売
MY-B45053/25/DAHZ My40形5200連調 埋込300幅 三菱電機 76012250

My40形5200連調 埋込300幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組注文コード76012250品番MY-B45053/25/DAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(mm)1284幅(mm)340質量(kg)4.2高さ(mm)107定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 (200V時)光束(Lm)4910LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色昼光色明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする