My40形6900省電連調 埋込100幅連終端

My40形6900省電連調 埋込100幅連終端 - 三菱電機My40形6900省電連調 埋込100幅連終端 - 三菱電機My40形6900省電連調 埋込100幅連終端 - 三菱電機My40形6900省電連調 埋込100幅連終端 - 三菱電機My40形6900省電連調 埋込100幅連終端 - 三菱電機
長さ(mm)
1235
幅(mm)
124
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
78
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76006047MY-B47050/12/DAHZ6500171.8 (200V時)6170昼光色
60,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76006056MY-B47050/12/NAHZ5000178.2 (200V時)6400昼白色
60,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76006065MY-B47050/12/WAHZ4000178.2 (200V時)6400白色
60,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76006081MY-B47050/12/WWAHZ3500175.2 (200V時)6290温白色
60,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76006090MY-B47050/12/LAHZ3000171.8 (200V時)6170電球色
60,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする