MY-B47050/12/WAHZ My40形6900省電連調 埋込100幅連終端 三菱電機 76006065

My40形6900省電連調 埋込100幅連終端

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
白色
注文コード
76006065
品番
MY-B47050/12/WAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
長さ(mm)
1235
幅(mm)
124
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
78
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
4000
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
178.2 (200V時)
光束(Lm)
6400
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
白色
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする