曜日別特売

My40形5200省電固定 埋込220幅

My40形5200省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込220幅 - 三菱電機
長さ(mm)1254幅(mm)250定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当内容量1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008348MY-B450503/DAHTN3.2636500182.7 (200V時)4770
45,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008357MY-B450503/NAHTN3.2635000189.2 (200V時)4940
45,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008366MY-B450503/WAHTN3.2634000189.2 (200V時)4940
45,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008375MY-B450503/WWAHTN3.2633500186.5 (200V時)4870
45,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008391MY-B450503/LAHTN3.2633000183.1 (200V時)4780
45,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010850MY-B450504/DAHTN3.1296500188.8 (200V時)4930
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010859MY-B450504/NAHTN3.1295000195.4 (200V時)5100
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010868MY-B450504/WAHTN3.1294000195.4 (200V時)5100
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010877MY-B450504/WWAHTN3.1293500192.7 (200V時)5030
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010886MY-B450504/LAHTN3.1293000189.2 (200V時)4940
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする