曜日別特売
MY-B450504/WAHTN My40形5200省電固定 埋込220幅 三菱電機 76010868

My40形5200省電固定 埋込220幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組光色白色光束(Lm)5100注文コード76010868品番MY-B450504/WAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(mm)1254幅(mm)250質量(kg)3.1高さ(mm)29定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)195.4 (200V時)光束(Lm)5100LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色白色明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする