リストレスト キーボード用 450mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き
手首の蒸れを防ぎ、ふんわりフィット。ひんやり素材ともっちり触感で、手首をやさしく支えるリストレストです。長時間のパソコン作業やデスクワークをしっかりサポートします。
- 用途
- 冷感ゲル+二層ウレタンの”三層構造”で、長時間のパソコン作業を心地よく支えるリストレストです。
一層目は冷感素材の表面生地とゲルの組み合わせ。手首まわりが蒸れにくく、さらっとした使い心地が続きます。
二層目には低反発ウレタンを採用。手首の形に合わせてなじみ、圧力を均一に分散して負担を和らげます。
三層目は硬めのウレタンが土台として支える設計。沈み込みすぎを防ぎ、手首の位置がブレにくくなります。
底面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。
ステッチ加工を施し、摩擦にも強い仕様です。
テンキー付きのフルキーボードにも対応できる長さです。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 290
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約450×80×25
- 内容量
- 1個
マウスパッド/リストレスト の新着商品
カテゴリ
























![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)

