- SL-351 イカメタルストッカー2114 SLASH 76056271

- SL-351 イカメタルストッカー2114 SLASH 76056271
- SL-351 イカメタルストッカー2114 SLASH 76056271
- SL-351 イカメタルストッカー2114 SLASH 76056271
- SL-351 イカメタルストッカー2114 SLASH 76056271
- SL-351 イカメタルストッカー2114 SLASH 76056271
- SL-351 イカメタルストッカー2114 SLASH 76056271
- SL-351 イカメタルストッカー2114 SLASH 76056271

SL-351 イカメタルストッカー2114

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76056271品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【イカメタルストッカー2114】実外寸W23.0xD16.0xH14.5cm。【35個収納できるストッカー】ストッカー1セルサイズTOP約2.2x2.2cm。【中身が見やすい】PVC-TOP

用途【収納上手は釣り上手】イカメタルを効率的に行うにあたり、タックルの整理は重要案件。35部屋のストッカー仕様はドロッパー~30号までのメタルスッテを収納可能。オリジナル引手に塩噛みしにくいファスナーを使用。底部はエッジレス加工を施し強度を高めています。*SL-331ストレージタックルバッカンにフィット*BM-5000にフィット*36cmバッカンにフィットブラック主要材質EVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.0×16.0×14.5
注意
※*デカ針仕様のスッテやBIGカンナ仕様のエギを入れると内ケースに針が引っかかり、抜けにくくなる場合があります。*一部長めのスッテは上蓋を閉めることはできますが、積み重ね時にPVCを傷付ける場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする