多機能型試験装置
1セットで、OCR、GR、DGR(簡易方向)、VR、OVGR等多彩な試験が可能交流耐圧トランスの接続により耐圧試験可能で、一次電流、トランス電流、充電電流、リアクトル電流の測定も電流計を切替えることによりできます。
過電流継電器試験は、簡単に速く試験可能動作時間測定時、リレーの誘導円盤など(動作ロックスイッチ)を押さえての電流整定が不要
GR試験用の整定スイッチは付いています
定電流出力(オートモード)継電器、試験用リード線のインピーダンスに関係なく設定した電流を安定出力します。
他電源でのOCRリレー試験は2.5kVA程度の発電機で50Aまで電流出力可能
電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)
大容量放熱用ファンを標準搭載
電源部(11kg)と計測部(13kg)に分け現場への持ち運びがラクになりました。
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278¥22,980
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥28,578¥25,980カテゴリ