多機能型試験装置
過電流継電器試験(OCR)/地絡過電流継電器試験(GCR)/地絡方向継電器試験(DGR)簡易方向/過・不足電圧継電器試験(OVR・UVR)/地絡過電圧継電器試験(OVGR)の6試験が可能で、交流耐圧トランスと組み合わせると耐電圧試験(1.5kVA)が可能となり、高圧リアクトルも直接接続出来ますので大変便利
軽量・コンパクト(電源部13kg 計測部11kg)
計測部には放熱用ファンを標準装備
電源、補助電源には便利なブレーカーを採用
補助電源AC100V・DC110/48/24Vがセレクト可能
試験用コードの接続はコネクタ式で全て色分けしてわかり易くしてあります。
耐圧試験時に便利なお知らせ機能付(カウンタ10分経過で音と光でお知らせ)(10秒間)
電流整定スイッチ・DGR用位相反転スイッチ付
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278¥22,980
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥28,578¥25,980カテゴリ