位相特性試験装置
様々なリレーに対応
デジタルメータは精密(0.5%)を採用
現場で使い易い端子タイプを採用
PAS・UGS試験に便利な全要素コードが標準付属
補助電源はAC100V/DC24・48・110V出力
慣性特性試験可能
電源同期内部発振切替可能
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278¥22,980
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥28,578¥25,980カテゴリ























