曜日別特売

汚れ防止シート トイレ用

汚れ防止シート トイレ用 - サンコー[日用品]汚れ防止シート トイレ用 - サンコー[日用品]汚れ防止シート トイレ用 - サンコー[日用品]汚れ防止シート トイレ用 - サンコー[日用品]汚れ防止シート トイレ用 - サンコー[日用品]汚れ防止シート トイレ用 - サンコー[日用品]汚れ防止シート トイレ用 - サンコー[日用品]汚れ防止シート トイレ用 - サンコー[日用品]

汚れたら捨てるだけ。掃除・洗濯の手間いらず。
表面はおしっこの飛び散り汚れを即座に吸水。裏面は水を通しにくい生地なので染み込まずフローリングやクッションフロアの傷みを防ぎます。
裏面にはズレにくいすべり止め加工を施しています。
サイズに合わせて自由にカットできます。

材質
表面:ポリプロピレン、裏面:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
色
グレー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
55×40
内容量
1セット(8枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04959880AA-82
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする