HONEY COOK
角フライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
153
145
153
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76092120
品番
PR2681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
揚げ物を揚げたり、天かすをすくい取る際に
質量(g)
153
目の粗さ
粗目(12メッシュ)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×146×133、すくい部:D180×W146×H35、柄:280×W25.5×H4.5
仕様
引っ掛け穴付き
材質
18-8ステンレス鋼
色
シルバー