曜日別特売

ターフグランデ プレミアム 人工芝

ターフグランデ プレミアム 人工芝 - NITTOSEKKOターフグランデ プレミアム 人工芝 - NITTOSEKKOターフグランデ プレミアム 人工芝 - NITTOSEKKOターフグランデ プレミアム 人工芝 - NITTOSEKKOターフグランデ プレミアム 人工芝 - NITTOSEKKOターフグランデ プレミアム 人工芝 - NITTOSEKKOターフグランデ プレミアム 人工芝 - NITTOSEKKOターフグランデ プレミアム 人工芝 - NITTOSEKKO

耐久性のある極ふかでリアルな人口芝です。厚くて丈夫な4層構造
防炎 ・遮熱/静電気抑制 ・抗菌 ・消臭/UV加工 ・防カビ ・分厚い/C型パイル ・つや消しパイル/端部処理 ・多孔(水抜き穴)

用途
ロングはふわふわ感重視/ミドルは動きやすさ重視/アクティブはパターゴルフやお子様の遊び空間に最適。アクティブはパイルが短いため、ピン打ちは推奨しておりません。
モニターやお客様の環境により実際の色味との異って見える場合がございます。
材質
パイル(芝):PE(ポリエチレン)/シート:SBR(スチレン ブタジエンゴム)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
規格
寸法(幅W×長さL)(m)
丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761049051m×10mコ型ピン50本付ロング1×10芝:35
¥40,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
761049212m×10mコ型100本付ミドル2×10芝:25
¥81,000
¥80,980
¥89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
761049301m×10mコ型50本付ミドル1×10芝:25
¥40,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
761049392m×10mコ型100本付アクティブ2×10芝:16
¥81,000
¥80,980
¥89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
761049482m×10mコ型100本付ロング2×10芝:35
¥81,000
¥80,980
¥89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする