曜日別特売
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939

2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939
2m×10m ターフグランデ プレミアム 人工芝 NITTOSEKKO 76104939

ターフグランデ プレミアム 人工芝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は丈・付属品など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
丈(mm)
芝:16
付属品
コ型100本付
注文コード
76104939
品番
2m×10m
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980

耐久性のある極ふかでリアルな人口芝です。厚くて丈夫な4層構造
防炎 ・遮熱/静電気抑制 ・抗菌 ・消臭/UV加工 ・防カビ ・分厚い/C型パイル ・つや消しパイル/端部処理 ・多孔(水抜き穴)

用途
ロングはふわふわ感重視/ミドルは動きやすさ重視/アクティブはパターゴルフやお子様の遊び空間に最適。アクティブはパイルが短いため、ピン打ちは推奨しておりません。
モニターやお客様の環境により実際の色味との異って見える場合がございます。
付属品
コ型100本付
規格
アクティブ
寸法(幅W×長さL)(m)
2×10
丈(mm)
芝:16
材質
パイル(芝):PE(ポリエチレン)/シート:SBR(スチレン ブタジエンゴム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする