曜日別特売
25-GLHCS M6-12 (10本) ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト 由良産商 76114958

25-GLHCS M6-12 (10本) ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト 由良産商 76114958
25-GLHCS M6-12 (10本) ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト 由良産商 76114958

ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
ねじ径dM6
首下長(mm)12
ピッチ(mm)1
内容量1箱(10本)注文コード76114958品番25-GLHCS M6-12 (10本)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

頭部高さを1.3~1.5mmまで低く抑えた極低頭六角穴付きボルト。ALLOY276と同様の性質で276よりも酸化性環境での耐食性及び対孔食性、耐隙間腐食性がすぐれています。

用途
低頭・省スペース
ピッチ(mm)
1
首下長(mm)
12
ねじ径d
M6
六角穴対辺(mm)
s:3
頭部高さ(mm)
k:1.5
種別
全ねじ
材質
ALLOY22
頭部形状
極低頭六角穴付き
穴の形状
六角
頭部径dk(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする