由良産商
ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
1箱(10本)
ねじ径d
M5
M3
M4
M5
M6
首下長(mm)
8
6
8
10
12
16
20
25
30
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76114696
品番
25-GLHCS M5-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
頭部高さを1.3~1.5mmまで低く抑えた極低頭六角穴付きボルト。ALLOY276と同様の性質で276よりも酸化性環境での耐食性及び対孔食性、耐隙間腐食性がすぐれています。
用途
低頭・省スペース
ピッチ(mm)
0.8
首下長(mm)
8
ねじ径d
M5
六角穴対辺(mm)
s:3
頭部高さ(mm)
k:1.5
種別
全ねじ
材質
ALLOY22
頭部形状
極低頭六角穴付き
穴の形状
六角
頭部径dk(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応