2QP-DNGM150408-HF BXA10 チップ 2QP-DNGM-HF タンガロイ 76116060

寸法図

2QP-DNGM150408-HF BXA10 チップ 2QP-DNGM-HF タンガロイ 76116060
2QP-DNGM150408-HF BXA10 チップ 2QP-DNGM-HF タンガロイ 76116060

チップ 2QP-DNGM-HF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(2個)注文コード76116060品番2QP-DNGM150408-HF BXA10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
LE
2.1
寸法RE(mm)
0.8
仕様
BXA10
S
4.76
D1
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法CEDC(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする