※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 4QS-DNGG-HF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.8
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
76116096
品番
4QS-DNGG150408-HF BXA10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
LE
2
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
13
仕様
BXA10
S
4.76
D1
5.16
寸法ap(mm)
(max)1、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)3、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
4