ワンプッシュ/ポスターフレーム/B1/シルバー
工具不要。ワンタッチでフレーム開閉できます。
色あせしにくい、UVカットPET使用。
収納サイズに合わせて選べる(サイズ:6種類)
- 用途
- 簡単組み立て「ワンプッシュシステム」ポスターフレーム
- 付属品
- 吊りヒモ・吊り金具付
- 仕様
- 透明袋入
- 材質
- 透明板:UVカットPETシート(0.48mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)
- サイズ
- B1
- 規格
- B1判
- フレーム
- アルミ製(10mm巾)
- 本体質量(g)
- 1610
- 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- フレーム:1039×737×18.5
- 用紙寸法(mm)
- 1030×728
- 内容量
- 1枚
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ











![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260924-04.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260924-04.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440446-260924-04.jpg)



