ワンプッシュ/ポスターフレーム/A2/シルバー

ワンプッシュ/ポスターフレーム/A2/シルバー - ナカバヤシワンプッシュ/ポスターフレーム/A2/シルバー - ナカバヤシ

工具不要。ワンタッチでフレーム開閉できます。
色あせしにくい、UVカットPET使用。
収納サイズに合わせて選べる(サイズ:6種類)

用途
簡単組み立て「ワンプッシュシステム」ポスターフレーム
付属品
吊りヒモ・吊り金具付
仕様
透明袋入
材質
透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)
サイズ
A2
規格
A2判
フレーム
アルミ製(10mm巾)
本体質量(g)
610
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:603×429×18.5
用紙寸法(mm)
594×420
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79848801F-PA-102-SV
¥3,550
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする