花魁 COMBO 炎M
純正3連置き換えサイズ
24V車専用モデル
花魁テールランプ初の5カラー展開!
全モデルシーケンシャルウインカー採用(通常点滅への切り替え可能)
リヤフォグランプ機能搭載
各社緊急制動表示灯機能対応
ECE認証取得
オープニング機能搭載(SEA/ULA)
1年間のメーカー保証付き
- 用途
- トラック用テールランプ
- 奥行(mm)
- 110
- 横幅(mm)
- 500
- 縦幅(mm)
- 200
- レンズ幅(mm)
- 縦:155、横:500
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※保証対象はテールランプ本体のみ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
トラック電装 の新着商品
カテゴリ





















