曜日別特売
OCHN-CCR-M-ULASEA 花魁 COMBO 炎M 花魁JAPAN 76108895

花魁 COMBO 炎M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
色クリア/クローム/レッドバー
内容量1セット(2個)注文コード76108895品番OCHN-CCR-M-ULASEA
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

純正3連置き換えサイズ
24V車専用モデル
花魁テールランプ初の5カラー展開!
全モデルシーケンシャルウインカー採用(通常点滅への切り替え可能)
リヤフォグランプ機能搭載
各社緊急制動表示灯機能対応
ECE認証取得
オープニング機能搭載(SEA/ULA)
1年間のメーカー保証付き

用途
トラック用テールランプ
色
クリア/クローム/レッドバー
奥行(mm)
110
横幅(mm)
500
縦幅(mm)
200
レンズ幅(mm)
縦:155、横:500
注意
※保証対象はテールランプ本体のみ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする