曜日別特売

クリアシートマスク

クリアシートマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシートマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシートマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシートマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシートマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシートマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシートマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシートマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]

使い捨て可能で衛生的つけたまま飲食できる
耳が痛くなりにくく、あごにつけないから話しやすい全く新しい透明マスク逆向きでも使用できる2WAYタイプ
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
0.2mm厚PET製
両面保護フィルム付
曇り止め加工
超軽量7g
特許出願中

材質
PET
寸法(mm)
本体105×275(組立時)、幼児用:74×210(組立時)、ゴム紐300
入数
10枚
内容量
1セット(10枚)
注意
※特許登録済
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611530851392
オープン
182
200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする