曜日別特売
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308

51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308
51392 クリアシートマスク アーテック[学校教材・教育玩具] 76115308

クリアシートマスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
76115308
品番
51392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
¥182

使い捨て可能で衛生的つけたまま飲食できる
耳が痛くなりにくく、あごにつけないから話しやすい全く新しい透明マスク逆向きでも使用できる2WAYタイプ
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
0.2mm厚PET製
両面保護フィルム付
曇り止め加工
超軽量7g
特許出願中

用途
飛沫対策の透明マスクとして。つけたまま飲食や会話をする場面に。
材質
PET
寸法(mm)
本体105×275(組立時)、幼児用:74×210(組立時)、ゴム紐300
入数
10枚
注意
※特許登録済

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする