曜日別特売
SNSS-M6-20-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76126587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M6-20-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76126587
SNSS-M6-20-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76126587

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM6
首下長(mm)20
ピッチ(mm)1
内容量1袋(10個)注文コード76126587品番SNSS-M6-20-UCL
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,275
販売価格(税別)
¥1,159

・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

用途
<用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
質量(g)
6.5
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
6
寸法B(mm)
5
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
寸法D1(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
首下長(mm)
20
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
ドライブサイズ
5
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする