曜日別特売

NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。
・ステンレス製。
・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。
・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。

材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
十字穴番号
0
ピッチ(mm)
0.45
a
-
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
0.8
頭部形状
なべ
首下長(mm)
10
穴の形状
十字穴
入数
50
内容量
1袋(50個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
最大締付トルク(N・m)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121048SNZS-M2.5-100.343.80.46M2.5
¥750
¥749
¥824(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121599SNZS-M2.6-100.3640.53M2.6
¥850
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする