曜日別特売
SNZS-M2.5-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNZS-M2.5-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121048
SNZS-M2.5-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121048

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM2.5
内容量1袋(50個)注文コード76121048品番SNZS-M2.5-10
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。
・ステンレス製。
・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。
・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。

質量(g)
0.34
寸法D1(mm)
3.8
最大締付トルク(N・m)
0.46
ねじの呼び
M2.5
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
十字穴番号
0
ピッチ(mm)
0.45
a
-
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
0.8
頭部形状
なべ
首下長(mm)
10
穴の形状
十字穴
入数
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする