樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・インチねじタイプ。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途
<用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
入数
10
内容量
1袋(10個)
注意
<使用上の注意>
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。
全46種類を絞り込む
寸法L(mm)
十字穴番号
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
十字穴番号
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76122405SPE-#2-56-1/4-P0.0415.08(2")0.0580.167
¥760
¥759
¥835(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122491SPE-#2-56-3/16-P0.03614.77(3/16")0.0580.167
¥760
¥759
¥835(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122545SPE-#4-40-1/2-P0.11112.7(1/2")0.080.219
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123340SPE-#4-40-3/8-P0.09519.53(3/8")0.080.219
¥860
¥859
¥945(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124225SPE-#4-40-5/16-P0.08917.94(5/16")0.080.219
¥830
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124758SPE-#2-56-5/16-P0.04417.94(5/16")0.0580.167
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124846SPE-#4-40-1/4-P0.08315.08(2")0.080.219
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126219SPE-#6-32-5/8-P0.21215.88(5/8")0.0970.27
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126937SPE-#6-32-3/4-P0.24219.05(3/4")0.0970.27
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128721SPE-#2-56-3/8-P0.04819.53(3/8")0.0580.167
¥840
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129360SPE-#6-32-5/16-P0.1327.94(5/16")0.0970.27
¥1,070
¥1,069
¥1,176(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130069SPE-#4-40-7/8-P0.14122.23(7/8")0.080.219
¥1,690
¥1,689
¥1,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130078SPE-#8-32-3/8-P0.2129.53(3/8")0.1150.322
¥1,690
¥1,689
¥1,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130848SPE-#4-40-5/8-P0.12115.88(5/8")0.080.219
¥1,170
¥1,169
¥1,286(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131259SPE-#6-32-1/4-P0.1125.08(2")0.0970.27
¥1,040
¥1,039
¥1,143(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132370SPE-#6-32-1/2-P0.18212.7(1/2")0.0970.27
¥1,140
¥1,139
¥1,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
76133508SPE-#4-40-3/4-P0.13119.05(3/4")0.080.219
¥1,240
¥1,239
¥1,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133560SPE-#8-32-5/8-P0.26215.88(5/8")0.1150.322
¥1,830
¥1,829
¥2,012(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133605SPE-#10-32-3/8-P0.5929.53(3/8")0.1330.373
¥2,420
¥2,419
¥2,661(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133657SPE-#10-24-3/8-P0.4729.53(3/8")0.1330.373
¥2,420
¥2,419
¥2,661(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134147SPE-#10-24-1/2-P0.51212.7(1/2")0.1330.373
¥2,520
¥2,519
¥2,771(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134156SPE-#10-32-1/2-P0.63212.7(1/2")0.1330.373
¥2,520
¥2,519
¥2,771(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134226SPE-#6-32-3/8-P0.1629.53(3/8")0.0970.27
¥1,110
¥1,109
¥1,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135721SPE-#8-32-7/8-P0.32222.23(7/8")0.1150.322
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135861SPE-#10-24-3/4-P0.58219.05(3/4")0.1330.373
¥2,820
¥2,819
¥3,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135870SPE-#10-32-3/4-P0.7219.05(3/4")0.1330.373
¥2,820
¥2,819
¥3,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135915SPE-#10-24-7/8-P0.61222.23(7/8")0.1330.373
¥3,150
¥3,149
¥3,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135931SPE-#10-32-7/8-P0.73222.23(7/8")0.1330.373
¥3,150
¥3,149
¥3,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136247SPE-#8-32-3/4-P0.29219.05(3/4")0.1150.322
¥2,000
¥1,999
¥2,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136281SPE-#4-40-1-P0.156125.4(1")0.080.219
¥1,770
¥1,769
¥1,946(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136290SPE-#8-32-1/2-P0.23212.7(1/2")0.1150.322
¥1,770
¥1,769
¥1,946(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136807SPE-#6-32-1-P0.3225.4(1")0.0970.27
¥2,100
¥2,099
¥2,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137927SPE-#8-32-5/16-P0.1827.94(5/16")0.1150.322
¥1,610
¥1,609
¥1,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138365SPE-#6-32-7/8-P0.27222.23(7/8")0.0970.27
¥2,040
¥2,039
¥2,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139029SPE-#8-32-1/4-P0.1625.08(2")0.1150.322
¥1,580
¥1,579
¥1,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139327SPE-1/4-20-5/8-P1.4315.88(5/8")0.1750.492
¥5,050
¥5,049
¥5,554(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140167SPE-1/4-20-3/8-P1.439.53(3/8")0.1750.492
¥4,360
¥4,359
¥4,795(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140499SPE-1/4-20-1/2-P1.4312.7(1/2")0.1750.492
¥4,860
¥4,859
¥5,345(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140560SPE-1/4-20-3/4-P1.5319.05(3/4")0.1750.492
¥5,390
¥5,389
¥5,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140901SPE-#8-32-1-P0.35225.4(1")0.1150.322
¥2,280
¥2,279
¥2,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141497SPE-#10-24-5/8-P0.54215.88(5/8")0.1330.373
¥2,580
¥2,579
¥2,837(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141506SPE-#10-32-5/8-P0.66215.88(5/8")0.1330.373
¥2,580
¥2,579
¥2,837(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142091SPE-#10-24-1-P0.65225.4(1")0.1330.373
¥3,480
¥3,479
¥3,827(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142100SPE-#10-32-1-P0.77225.4(1")0.1330.373
¥3,480
¥3,479
¥3,827(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142337SPE-1/4-20-7/8-P1.5322.23(7/8")0.1750.492
¥5,740
¥5,739
¥6,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
76142608SPE-1/4-20-1-P1.6325.4(1")0.1750.492
¥5,910
¥5,909
¥6,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする