SWAS-10-SC ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC NBK(鍋屋バイテック会社) 76142389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-10-SC ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC NBK(鍋屋バイテック会社) 76142389
SWAS-10-SC ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC NBK(鍋屋バイテック会社) 76142389
SWAS-10-SC ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC NBK(鍋屋バイテック会社) 76142389

ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び10
外径D(Φmm)22
内径d(Φmm)8.7
内容量1袋(100個)注文コード76142389品番SWAS-10-SC
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,579
販売価格(税別)
¥7,799

・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
・CEマーキングの対応に。
・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。

用途
<用途>
ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器
質量(g)
0.9
h
1.7
外径D(Φmm)
22
呼び
10
内径d(Φmm)
8.7
材質(本体)
SUS304
厚さt(mm)
0.4
入数
100
注意
【使用上の注意】
※SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
※取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
※SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする