岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ(659812) サムライジグRスピン 40g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76150019

岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ(659812) サムライジグRスピン 40g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76150019
岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ(659812) サムライジグRスピン 40g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76150019

サムライジグRスピン 40g

商品レビューを投稿する
返品不可
色岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ
岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ
ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ
内容量1個注文コード76150019品番岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ(659812)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

根魚や青物狙いに効果的なオールシーズン対応ブレードジグ!
人気のサワラブレードジギングに対応するコンパクトジグ。安定感抜群の低重心ボディと小型ブレードで超早巻きに対応。
ブレードのキラメキと波動がサゴシ、サワラに効果を発揮。また、フロントアシストを搭載しているため、根魚や青物などをターゲットとしたショアスロージギングにも対応。
早巻きだけではなく、スローな誘いもできる多目的ジグ。フックは、フロントにティンセル仕様のサクサスアシストフック、リアには大物の強い引きにも耐える太軸シングルフックを搭載。しっかりと深く刺さりバレを軽減する。

色
岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ
フック
【標準装備】フロント:イセアマ#11_リア:太軸#14
サイズ(mm)
65
標準自重(g)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする