曜日別特売

フラットレック 3G

フラットレック 3G - MajorCraftフラットレック 3G - MajorCraft

サーフゲームをより身近に、より快適に、より軽快に。
サーフゲームのメインターゲットはヒラメに代表されるひフラットフィッシュですが、時に思いもよらぬ大型青物やシーバスもターゲットとなります。そんな多彩なターゲットをフラットレック3Gの軽量高感度ブランクがアングラーを軽快にサポートします。5Gと同様に東レT1100GカーボンをR360製法で組上げたシャープで高感度なブランクを採用し、振り抜けの良さ、ルアーの動き、潮の流れを感じる感度は抜群です。上位機種に匹敵するブランク性能をフラットレック3Gで体感してください。

仕様
【リールシート】VSS-16(DOWN LOCK)
継数(本)
2
アクション
RF
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
自重(g)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149845FR3-1032M(277448)10'3"ft1537 - 42【PE】0.8 - 2.0
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153851FR3-1082M(277455)10'8"ft1507 - 42【PE】0.8 - 2.0
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154691FR3-10102MH(277462)10'10"ft15910 - 50【PE】1.0 - 2.0
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする