曜日別特売

ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01

ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 - EVERSAFEソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 - EVERSAFEソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 - EVERSAFEソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 - EVERSAFEソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 - EVERSAFEソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 - EVERSAFEソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 - EVERSAFEソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 - EVERSAFE

3つの赤外線センサーが360°全方位を監視。赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と赤色点滅で注意喚起。複雑な操作を必要とせず、設置後すぐに使用できます。検知距離は最大約8mで、設置場所を選ばず、庭や畑などさまざまな環境で使用できます。13種類のアラーム音と録音機能付きで、最大15秒まで音声を録音でき、録音した音声はアラーム音として使用可能です。太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。地面に差し込んでの設置、壁やフェンスなどへの固定も可能。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。

用途
畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※動作温度は-10~50℃です。この範囲を超えると正常に動作しない場合があります。
※バッテリー残量低下により誤作動する可能性があります。
※人体に近い温度の動く物体(小動物など)を検知した場合も、サイレンが作動することがあります。
※センサーの感知距離は、周囲の温度・日光・電波干渉の影響を受けます。高温時は感知距離が短くなり、低温時や夜間は感知距離が長くなる場合があります。直射日光が強い場所では誤作動する場合があります。
※リモコンを操作するには、本体のスイッチを先にONにしてください。
※DC充電(USB充電)は2時間以上行うと過充電となりバッテリーに負荷がかかるため、初回使用時や日光不足が続く際にご使用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156678100013051個1
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76156687100033451セット2
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76156696100033461セット4
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする