曜日別特売
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687

10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687
10003345 ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE 76156687

ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット数
2
注文コード
76156687
品番
10003345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

3つの赤外線センサーが360°全方位を監視。赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と赤色点滅で注意喚起。複雑な操作を必要とせず、設置後すぐに使用できます。検知距離は最大約8mで、設置場所を選ばず、庭や畑などさまざまな環境で使用できます。13種類のアラーム音と録音機能付きで、最大15秒まで音声を録音でき、録音した音声はアラーム音として使用可能です。太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。地面に差し込んでの設置、壁やフェンスなどへの固定も可能。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。

用途
畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。
セット数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※動作温度は-10~50℃です。この範囲を超えると正常に動作しない場合があります。
※バッテリー残量低下により誤作動する可能性があります。
※人体に近い温度の動く物体(小動物など)を検知した場合も、サイレンが作動することがあります。
※センサーの感知距離は、周囲の温度・日光・電波干渉の影響を受けます。高温時は感知距離が短くなり、低温時や夜間は感知距離が長くなる場合があります。直射日光が強い場所では誤作動する場合があります。
※リモコンを操作するには、本体のスイッチを先にONにしてください。
※DC充電(USB充電)は2時間以上行うと過充電となりバッテリーに負荷がかかるため、初回使用時や日光不足が続く際にご使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする