曜日別特売

リモコン付きソーラーアラーム SSA03

リモコン付きソーラーアラーム SSA03 - EVERSAFEリモコン付きソーラーアラーム SSA03 - EVERSAFEリモコン付きソーラーアラーム SSA03 - EVERSAFEリモコン付きソーラーアラーム SSA03 - EVERSAFEリモコン付きソーラーアラーム SSA03 - EVERSAFEリモコン付きソーラーアラーム SSA03 - EVERSAFEリモコン付きソーラーアラーム SSA03 - EVERSAFEリモコン付きソーラーアラーム SSA03 - EVERSAFE

赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と強烈な赤色フラッシュで注意喚起。動作範囲は約5~8m、水平方向の動作検知角度は約125°で優れた検知力を発揮します。(※高さ4m以下設置の場合)太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。24時間・夜間×警報音+フラッシュ光・フラッシュ光のみの4つの動作モードから選択できます。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。

用途
畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※動作温度:-10~50℃
※バッテリー残量低下により誤作動する場合があります。
※人体に近い温度の動く物体(小動物など)を検知した場合も、サイレンが
※作動することがあります。
※環境温度、光の強さ、信号干渉はセンサーの動作に影響を与える可能性があります。特に高温下では感度が低下し、検知距離が短くなることがあります。
※通信距離は、環境信号の干渉や建物によって影響を受けます。リモコンをご使用前に、製品の電源を入れてください。
※充電インジケーターは充電状態を表示します。
※バッテリー残量が少ないと電源が切れる可能性があります。太陽光充電で2~3日かけて充電する必要があります。またはDC充電(USB充電)で1時間以上充電してください。
※DC充電(USB充電)は2時間以上行うと過充電となりバッテリーに負荷がかかるため、初回使用時や日光不足が続く際にご使用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156739100013071個1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76156748100033491セット2
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76156757100033501セット4
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする