曜日別特売
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748

10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748
10003349 リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE 76156748

リモコン付きソーラーアラーム SSA03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット数
2
注文コード
76156748
品番
10003349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と強烈な赤色フラッシュで注意喚起。動作範囲は約5~8m、水平方向の動作検知角度は約125°で優れた検知力を発揮します。(※高さ4m以下設置の場合)太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。24時間・夜間×警報音+フラッシュ光・フラッシュ光のみの4つの動作モードから選択できます。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。

用途
畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。
セット数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※動作温度:-10~50℃
※バッテリー残量低下により誤作動する場合があります。
※人体に近い温度の動く物体(小動物など)を検知した場合も、サイレンが
※作動することがあります。
※環境温度、光の強さ、信号干渉はセンサーの動作に影響を与える可能性があります。特に高温下では感度が低下し、検知距離が短くなることがあります。
※通信距離は、環境信号の干渉や建物によって影響を受けます。リモコンをご使用前に、製品の電源を入れてください。
※充電インジケーターは充電状態を表示します。
※バッテリー残量が少ないと電源が切れる可能性があります。太陽光充電で2~3日かけて充電する必要があります。またはDC充電(USB充電)で1時間以上充電してください。
※DC充電(USB充電)は2時間以上行うと過充電となりバッテリーに負荷がかかるため、初回使用時や日光不足が続く際にご使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする