ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです
扉センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット
ドアや窓の開閉を検知して音と光でお知らせ
電池式で手軽に設置可能
USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)
ID学習式で混信を防止
送信場所お知らせランプ付き(受信機)
monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
- 用途
- ドア・窓の開閉検知に
防犯補助や見守り用途に
- タイプ
- 光フラッシュ受信機、扉センサー送信機
- 種類
- 呼び出し音数:8
- 使用温度範囲(℃)
- -20~50
- シリーズ
- monban CUBE II
- 電源
- (受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2
- 設置場所
- 屋内
- 音量(dB)
- 70~90
- 通信距離(m)
- 100
- 商品タイプ
- ワイヤレスチャイムセット
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.92MB)
注意
※本製品は報知・連絡用です※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ






























