曜日別特売
36253 BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル LINDY 76157448

36253 BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル LINDY 76157448
36253 BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル LINDY 76157448
36253 BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル LINDY 76157448
36253 BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル LINDY 76157448
36253 BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル LINDY 76157448

BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード76157448品番36253
参考基準価格(税別)¥4,318販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブルです。 デュアルリンク 24+1 ピンです。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大2560 x 1600@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポートします。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
3
仕様
DVI-D デュアルリンク
その他
【線材】28AWG
色
ブラック
形
円形
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)DVI-D 24+1ピン オス、(後端)DVI-D 24+1ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
8.5
遮蔽
AI-MG編組シールド / カバー率85%
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする