曜日別特売
OT-HB1-02F 花魁 アルミホイール シャイニーブラック 19.5x6.75/8穴 フロント用 新ISO 花魁JAPAN 76158866

花魁 アルミホイール シャイニーブラック 19.5x6.75/8穴 フロント用 新ISO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76158866
品番
OT-HB1-02F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

花魁アルミホイールシリーズにNEWラインナップ「シャイニーブラック」、「ミラーバフ」が登場!
シャイニーブラック:ブラックのパウダー塗装と切削のコントラストが魅力
ミラーバフ:丁寧なポリッシュで美しく仕上げたモデル
製品保証:出荷から1年または製造から5年

用途
トラック用アルミホイール
質量(kg)
18.2
リム幅(mm)
6.75
規格
新ISO
穴数
飾り穴:7
ボルト穴数
8
リム径(inch)
19.5
注意
※保証対象はホイール本体のみ
※保証条件はユーザーズガイド裏面に記載
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする