曜日別特売

花魁 エアホーン

花魁 エアホーン - 花魁JAPAN

花魁JAPAN×グローバー コラボエアホーンが登場!
エアホーン本体、取付金具、パッキンを同梱しています。
音圧レベル 120dB(4.8br作動時)
回転式バックプレートを調整することで、音の響き方を変化させることができます。
1年間のメーカー保証付き

用途
トラック用エアホーン
適合
国産車・輸入車問わず、幅広くご使用いただけます。
全長(mm)
622
材質(本体)
真鍮
使用電圧(V)
12/24兼用
コーティング
クロームメッキ
音圧レベル(dB)
最大約120(4.8barにて作動時)
フレアサイズ(mm)
Φ153
内容量
1セット(1個)
注意
※保証対象はエアホーン本体のみ
※本製品は保安基準に適合いたしません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158839OG-01
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする